Popis:
Vytvrdzovanie referenčných materiálov pri kontrole kvality: Podpora spoľahlivosti vášho procesu! Každodenné overovanie, ktoré vykonáva používateľ, je opísané v príslušných normách pre skúšky tvrdosti a významne prispieva k riadeniu kvality. V procese denného overovania sa všetky parametre systému skúšania tvrdosti, ktoré vytvárajú hodnotu tvrdosti, analyzujú pomocou odtlačkov na referenčných blokoch tvrdosti. Táto pravidelná kontrola stroja pomocou porovnávacích dosiek tvrdosti by sa mala vykonať bezprostredne pred denným začiatkom plánu skúšok. Ak sa spotrebič používa len raz týždenne, kontrola by sa mala vykonať len v tento deň. Pri trojzmennej prevádzke sa odporúča kontrola na začiatku každej zmeny. Vhodná dokumentácia zvyšuje spoľahlivosť procesu, pretože posuny hodnôt spôsobené poškodením alebo poruchami sa dajú ľahko rozpoznať. Komplexná priama a nepriama kontrola by sa mala vykonávať raz ročne ako súčasť kalibrácie. Priama skúška zahŕňa skúšobnú silu, merací systém, skúšobný cyklus a indentor. Nepriame skúšky pomocou referenčných blokov tvrdosti ukazujú správnu interakciu všetkých parametrov, ktoré boli kontrolované počas priamej skúšky meracieho zariadenia. Referenčné bloky tvrdosti možno použiť aj na kontrolu opakovateľnosti výsledkov tvrdomeru. Spoločnosť Mitutoyo ponúka komplexný sortiment referenčných materiálov na meranie tvrdosti (referenčné dosky na meranie tvrdosti) pre váš proces riadenia kvality. Referenčné materiály Mitutoyo: Špičková kvalita vyrobená v Nemecku. Nezávislá kalibrácia DAkkS podľa DIN EN ISO a/alebo ASTM v akreditovanom laboratóriu. Viacnásobná kalibrácia (až tri stupnice na jednom referenčnom bloku tvrdosti a povrchová mriežka na požiadanie). Veľký štvorcový alebo obdĺžnikový povrch s veľkou priestorovou výhodou v porovnaní s trojuholníkovými alebo okrúhlymi referenčnými blokmi tvrdosti. Krátky čas dodania.
Charakteristika:
- rozměry: 60 x 60 x 16 mm
- Akreditační norma: DIN EN ISO/IEC 17025
- Akreditační orgán: DAkkS
- Staré číslo článku: BU1601-32
- Vnikací tělísko: Kuličkové indentory
- Funkce: 1. Referenční blok tvrdosti podle Rockwella s certifikátem DAkkS/ISO
- Velikost / rozměr: 0,12 X 0,115 X 0,04 M
- Průměr koule mm: 1,5875
- Materiál: Hliník
- Metoda: Rockwell
- Povrch: 3 600 mm²
- Sortiment výrobků: HR-110MR
- Sortiment výrobků: HR-210MR
- Sortiment výrobků: HR-430MR
- Sortiment výrobků: HR-320MS
- Sortiment výrobků: HR-430MS
- Sortiment výrobků: HR-530
- Sortiment výrobků: HR-610
- Sortiment výrobků: HR-620
- Zkušební síla kgf: 100
- Zkušební síla N: 980,7
- Měřítko 1: HRBW
- Standardní: ISO 6508-3
- Předběžná zkušební síla kgf: 10
- Předběžná zkušební síla N: 98,07