Plastová rukojeť

Č. pol.: 6392-04
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6392-04
EAN/GTIN 4000896027095
Číslo výrobcu 6392-04
Číslo L L60140 3900

Popis

Popis:

  • Plastová rukojeť
    Pro momentový klíč HAZET 6392-200 ∙ V ∙ 320 ∙ V
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.