Momentový klíč

Č. pol.: 6391-50V
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6391-50V
EAN/GTIN 4000896145881
Číslo výrobcu 6391-50V
Číslo L L60140 3968

Popis

Popis:

  • Ze závodu podle Vašich přání předem nastavená spouštěcí hodnota
  • Přesnost ± 2 % (6391-10: 6%) z nastavené hodnoty (ve směru utahování)
    Používání otáčením nástrčného nástroje pro pravé a levé závity
  • Zástrčka pro uchycení nástrčného nářadí
  • Napevno nastavitelná hodnota
  • Obzvlášť vhodné pro použití v průmyslové sériové výrobě
  • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu pomocí kombinovaného klíče 6399 ve spojení se zkušebním přístrojem HAZET 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E nebo jiným vhodným přístrojem
  • Všechny klíče této konstrukční řady (HAZET 6391-6392) jsou bez stupnice nastavení a signalizačního tlačítka
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Výstup: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Rozměry / délka: 241 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.34 kg
  • Nm min-max: 5 – 50 Nm
  • Tolerance: 2 %
  • Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 231.00 – 231.00 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 2.2 – 22.1 kg
  • Tloušťka hlavy a: 17 mm
  • Šířka hlavy b: 22 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Vhodné výrobky

Náhradné diely