Pásový vrut dvojitý závit

Č. pol.: 63901030014
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63901030014
EAN/GTIN 4014586262796
Číslo výrobcu 63901030014
Číslo L L00010 907

Popis

Popis:

  • Šrouby do sádrokartonu
  • jemný závit, pro sádrokartonové desky na kovových podkladech, trubková hlava Ø 8 mm

Charakteristika:

  • Ø 3,9 mm
  • D 35 mm
  • PU 1 000 ks