Vložka nástrčného kľúča pre 3/8 palcové zapaľovacie sviečky 20,8

Č. pol.: 637329 20,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
861 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 20,8 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
⌀ na strane výstupu 27,2 mm
Dĺžka 65 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Zádržný mechanizmus pre zápalné sviečky gumený držiak
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637329 20,8
EAN/GTIN 4062406061227

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom HT-Drive sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach.
12-hranné násady nástrčného kľúča.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.