Hylsnyckelhylsa för tändstift 3/8 tum 20,8 mm

Art-nr: 637329 20,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
174 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 20,8 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
⌀ utgångssidan 27,2 mm
Längd 65 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
hållanordning för tändstift Gummihållare
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637329 20,8
EAN/GTIN 4062406061227

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Nyckelvidder med snäva toleranser och HT-Drive-profil skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen.
12-kanthylsnyckelinsatser.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.