{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 25,6 mm | |
Dĺžka | 29 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637229 19 | |
EAN/GTIN | 4062406061180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-hranná vložka, 3/8 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
383 kus/y s okamžitým dodaním
5,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 588 kus/y s okamžitým dodaním
6,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 25,6 | 25,6 |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Dĺžka | 29 | 29 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Rozmer cez steny | 19 | 19 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |