{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 19 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 25,6 mm | |
Duljina | 29 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637229 19 | |
EAN / GTIN | 4062406061180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-kutni nastavci 3/8 cola 19 mm
na zahtjev
Na zalihi
383 dijelovi na zalihi
5,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.586 dijelovi na zalihi
6,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 25,6 | 25,6 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Duljina | 29 | 29 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | kromirano | kromirano |
Širina ključa | 19 | 19 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |