Rounový pás

Č. pol.: 63714114010
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rúnový brusný pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63714114010
EAN/GTIN 4014586313252
Číslo výrobcu 63714114010
Číslo L L00010 1457

Popis

Popis:

  • Fleecový pás
  • měkké provedení, pro povrchy bez nánosů
  • VE 5, délka 520 mm

Charakteristika:

  • Šířka 6 mm
  • hrubé provedení