{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 13/32 palec; 7/16 palec | |
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
6-hranný nástrčný kľúč Profil | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 15,9 mm | |
Dĺžka | 25,5 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637125 11 | |
EAN/GTIN | 4045197497284 |