Sexkantshylsa 3/8 tum Surface Drive 11 mm

Art-nr: 637125 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
833 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Sexkanthylsnyckelprofil: Surfacedrive
  • Material: Kromvanadinstål

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 13/32 tum; 7/16 tum
nyckelvidd 11 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
Sexkanthylsnyckelprofil Surfacedrive
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 15,9 mm
Längd 25,5 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637125 11
EAN/GTIN 4045197497284

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Hylsutförandet Surface Drive medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen