Rychloupínací vrtací sklíčidlo Futuro Plus H1, R+L, 1-10 mm, 1/2″ UNF

Č. pol.: 636219000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 636219000
EAN/GTIN 4007430249500
Číslo výrobcu 636219000

Popis

Popis:

  • Speciální vývoj pro vrtačky s dorazem vřetena
  • Plastové pouzdro
  • 1-pouzdro bez pojistného kroužku
  • Bezklíčové pro rychlou výměnu nástroje
  • Není odolné proti nárazu
  • Vrtané s pojistným šroubem pro R+L stroje
  • S plochým klíčem pro montáž a demontáž