Klíč na sklíčidlo na vrtáky velikost 4

Č. pol.: 635169000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 635169000
EAN/GTIN 4007430085504
Číslo výrobcu 635169000
Číslo L L01750 1004

Popis

Popis:

  • Ozubení podle DIN
  • Pro všechna sklíčidla ozubených věnců vrtaček.

Charakteristika:

  • Délka hřídele L: 55 mm
  • Velikost klíče: 4
  • čep Ø D: 9 mm