Rychloupínací sklíčidlo s ozubeným věncem 16 mm, B 16

Č. pol.: 635050000
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 635050000
EAN/GTIN 4007430427519
Číslo výrobcu 635050000
Číslo L L01760 100612
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • 1000krát osvědčené
  • Vrtací sklíčidlo pro každou práci
  • S vnitřním závitem nebo vnitřním kuželíkem pro ruční nebo stacionární vrtačky i pro ruční příklepové vrtačky
  • Při vrtání a příklepovém vrtání zůstává upínací síla konstantní
  • Pouze pro stroje s pravotočivým chodem.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 50 mm
  • Hmotnost: 0,64 kg
  • Vnitřní závit: B16
  • Délka (zavřená): 86 mm
  • Velikost klíče: 3
  • Rozpětí křídel: 3 - 16 mm