Univerzálny kĺb 1/4 palca QuickRelease 1/4

Č. pol.: 633550 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Celková dĺžka 45 mm
s QuickRelease Áno
Druh produktu Kardanový kĺb

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 633550 1/4
EAN/GTIN 4018754150960
Číslo výrobcu 11021000

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálne postupy pri kovaní zaručujú optimálne vonkajšie štvorhrany podľa normy DIN 3120 A 6,3 s pružiacou guľôčkou, vnútorné štvorhrany podľa normy DIN 3120.

Použitie:

Zamykací systém QuickRelease zabraňuje neúmyselnému uvoľneniu alebo strate náradia.

Norma:

DIN 3123-C 6,3

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.