Sada nástrčných kľúčov QuickRelease, 1/4 palcový štvorhran 22-dielne

Č. pol.: 630291
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 22
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 3,5-13 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-6 mm
Dĺžka 227 mm
Šírka 131 mm
Výška 57 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač
Rozmery cez steny metrické
s QuickRelease Áno
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630291
EAN/GTIN 4018754261550
Číslo výrobcu 96011181

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
QuickRelease − račňa, predĺženie, kardanový kĺb a nástrčná hlavica vytvárajú priechodnú, pevne spojenú jednotku. Stlačením tlačidla sa dá bezpečné spojenie rýchlo a ľahko opäť uvoľniť.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 − M8. a

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 13 ks č. 631000 veľ. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Zástrčné hlavice 6-hranné: 4 ks č. 631700 veľ. 3; 4; 5; 6
Priečna rukoväť QR: 1 ks č. 633050 veľ. 116
Nástrčná rukoväť QR: 1 ks č. 632950 veľ. 150
Predĺženie QR: 1 ks č. 632545 veľ. 150
Kardanový kĺb QR: 1 ks č. 633550 veľ. 1/4
Račňa QR: 1 ks č. 632355 veľ. 1/4
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely