Verlengstuk, 1/4 inch 150 mm

Artikelnummer: 632429 150
op aanvraag
Op voorraad
2.812 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 150 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 632429 150
EAN/GTIN 4062406060602

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen optimale buitenvierkanten volgens DIN 3120 A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.

Norm:

DIN 3123-B 6,3

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.