Račňa s jemným ozubením prepínateľná, 1/4 palca 1/4

Č. pol.: 632345 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 051 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Celková dĺžka 116 mm
Počet zubov 72
Pracovný uhol 5 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
s kĺbovou hlavou nie
s výkyvnou hlavou nie
s vyhadzovačom Áno
s funkciou kladiva nie
s QuickRelease nie
Hlava západkového kolieska oddeliteľná od rukoväti nie
plynule vytiahnuteľné nie
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 632345 1/4
EAN/GTIN 4062406798413

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
S vyhadzovačom a prepínacou pákou pre pravý a ľavý chod, pracovný uhol 5°.

Norma:

Vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120-A 6,3 s pružiacou guličkou, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely