Račna s finim ozubljenjem dvosmjerna, 1/4 cola 1/4

Artikl br.: 632345 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.051 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
ukupna duljina 116 mm
Broj zubi 72
Radni kut 5 stupanj
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
sa zglobnom glavom Ne
s okretnom glavom Ne
s izbacivačem Da
s funkcijom čekića Ne
s QuickRelease-om Ne
Glava račne može se skinuti s drške Ne
kontinuirano izvlačenje Ne
Vrsta proizvoda Račna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 632345 1/4
EAN / GTIN 4062406798413

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
S izbacivačem i preklopnom polugom za desni i lijevi hod, radni kut od 5°.

Standard:

Čvrsta račna od punog čelika, u kratkoj, tankoj izvedbi. Posebno pogodna za uporabu u uskim prostorima. S ergonomski oblikovanom drškom. Zakrivljena za 15°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi