Precisionsspärrskaft, omställbart, 1/4 tum 1/4

Article no.: 632345 1/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 051 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 1/4 tum
totallängd 116 mm
Antal tänder 72
Arbetsvinkel 5 grad
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
med ledhuvud no
med svängbar nos no
med utstötare yes
med hammarfunktion no
med QuickRelease no
Spärrnyckelhuvudet kan lossas från handtaget no
steglöst utdragbar no
Produktslag Spärrnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 632345 1/4
EAN / GTIN 4062406798413

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Med utstötare och omkopplingsspak för höger- och vänstergång, arbetsvinkel 5°.

Norm:

Robust spärrnyckel i kort, slank form. Särskilt lämpad för trånga utrymmen. Med ergonomiskt fingerstöd i handtagets ände. Vinklade 15°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar