Rychloupínací vrtací sklíčidlo Futuro Plus S2M 13 mm s adaptérem

Č. pol.: 631968000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631968000
EAN/GTIN 4007430219398
Číslo výrobcu 631968000
Číslo L L01760 238

Popis

Popis:

  • Pro nářadí s válcovou stopkou
  • Vhodné pro KHE 2660 Q, KHE 2860 Q, KHE 2645 Q, KHE 2845 Q, KHE 3251 Q, UHE 2660-2 Q, UHEV 2860-2 Q, UHEV 2660-2 Q, UHEV 2660-2, KHE 3251, KH 18 LTX BL 24 Q, KH 18 LTX BL 28 Q, KHA 36-18 LTX 32, KHA 36 LTX, KHA 18 LTX 24 Q, KHA 18 LTX 24 Q SE

Charakteristika:

  • Rozsah sklíčidla: 1,5 - 13 mm