Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátka TX30

Č. pol.: 631813 TX30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 377 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX30
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozmer profilu A 5,5 mm
⌀ na strane vstupu 12 mm
Dĺžka 25 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Prevedenie krátka
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631813 TX30
EAN/GTIN 4062406235314

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka