Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt TX30

Tuote nro.: 631813 TX30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 342 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX30
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Profiilimitta A 5,5 mm
vääntöpuolen ⌀ 12 mm
Pituus 25 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Malli lyhyt
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631813 TX30
EAN / GTIN 4062406235314

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin