6-hranný nástrčný skrutkovač s TiN povrchovou úpravou, 1/4 krátka 2,5

Č. pol.: 631733 2,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 2,5 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane vstupu 12 mm
Dĺžka 28 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631733 2,5
EAN/GTIN 4000896036837
Číslo výrobcu 8501-2.5

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Čepele s TiN povlakom pre extrémne vysokú priľnavosť a odolnosť voči oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

Použitie:

Optimálne sa hodí na trvalé zaťaženie, napr. na sériové skrutkové spojenia.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ s povrchovou úpravou TiN.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka