Bussola esagonale, rivestimento TiN, 1/4 pollice esecuzione corta 2,5 mm

Codice art.: 631733 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 2,5 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato azionamento 12 mm
Lunghezza 28 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631733 2,5
EAN / GTIN 4000896036837
Codice del produttore 8501-2.5

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Lame con rivestimento TiN per un’adesività e una resistenza all’abrasione estremamente elevate. Con protezione ottimizzata contro la corrosione.

Uso:

Ideale per carichi permanenti, come ad es. avvitamenti in serie.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, rivestimento TiN.
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello