6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4“ krátka 6

Č. pol.: 631710 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
371 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 6 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane vstupu 11,6 mm
Dĺžka 28 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631710 6
EAN/GTIN 4018754000654
Číslo výrobcu 01120006

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Vnútorný štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.