Sada 5 filtračních sáčků z netkané textilie - 20 l

Č. pol.: 631629000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrece na prach

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631629000
EAN/GTIN 4061792180505
Číslo výrobcu 631629000
Číslo L L01750 1595

Popis

Popis:

  • Lepší a snadnější rozkládání vliesových sáčků ve srovnání s papírovými filtračními sáčky
  • Vhodný pro aplikace, kde vzniká malé množství jemného prachu (např. broušení na a z nátěrů barev a laků nebo krátké vrtací práce s malými průměry)
  • Ideální při použití dřevoobráběcích strojů, jako jsou frézky, hoblíky, malé náhodné orbitální brusky a brusky apod.
  • Vylepšená mechanická pevnost

Charakteristika:

  • Hmotnost brutto: 0,446 kg
  • Vhodné pro: AS 1200 / ASA 1201 / AS 20 L