Zásuvka na skrutkovač pre drážku, 1/4 palca 5,5

Č. pol.: 631609 5,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele 5,5 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane vstupu 12,5 mm
Dĺžka 36 mm
Hrúbka čepele 1 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631609 5,5
EAN/GTIN 4062406265151

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Vnútorný štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, matne chrómovaná.