Vaso de punta para ranura, 1/4 pulgada, Anchura de lámina cortante: 5,5mm

Número de artículo: 631609 5,5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de destornillador
Salida de velocidad para ranura
Longitud total L 36 mm
Diámetro exterior D 12,5 mm
Material acero al cromo-vanadio
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada
Anchura de filo b 5,5 mm
Superficie aplicación mate cromada
Norma DIN 3120
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 631609 5,5
EAN / GTIN 4062406265151
Número del fabricante 631609 5,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Material:

Acero al cromo vanadio, con cromado mate.