Středicí kolík

Č. pol.: 63134998300
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strediaci kolík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63134998300
EAN/GTIN 4014586629926
Číslo výrobcu 63134998300
Číslo L L00010 2749

Popis

Popis:

  • Středicí kolík

Charakteristika:

  • Ø 6,35 mm
  • D 82 mm