Adaptér pro odsávání prachu DDE 72

Č. pol.: 631343000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631343000
EAN/GTIN 4007430282835
Číslo výrobcu 631343000

Popis

Popis:

  • Adaptér vysavače pro odsávání prachu z vrtání u otvoru
  • Pro vrtáky a vrtací korunky ø 6 - 72 mm. ␍Připojení ø 37 mm vnější / ø 32 mm vnitřní␍
  • Díky dvoukomorovému systému a těsnění z pěnové gumy spolehlivě drží téměř na všech (i nerovných) površích, stejně jako na omítce, přírodním kameni, dřevotřískových tapetách. Minimální zbytky prachu po vrtání na stěnách a tapetách
  • Adaptér se zapojuje do stávající sací hadice. Vakuum vysavače přidržuje adaptér na příslušném podkladu.