Jádrový vrták HSS Nova 50 s adaptérem Weldon 19 mm

Č. pol.: 63134280052
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Stopka: Weldonschaft
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
Menovité -⌀ DC 28 mm
Rezný materiál HSS
Stopka Weldonschaft
priemer vrtáka 28 mm
Hĺbka rezu 50 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 63134280052
EAN/GTIN 4014586613925
Číslo výrobcu 63134280052
Číslo L L00010 2242
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS Nova 50 s 19 mm stopkou Weldon
  • dlouhá životnost nástroje. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 28 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka