Jádrový vrták HSS Nova 50 s adaptérem QuickIN

Č. pol.: 63133250052
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
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
Menovité -⌀ DC 25 mm
Rezný materiál HSS
priemer vrtáka 25 mm
Hĺbka rezu 50 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 63133250052
EAN/GTIN 4014586613673
Číslo výrobcu 63133250052
Číslo L L00010 2142
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS Nova 50 s držákem QuickIN
  • dlouhá životnost nástroje. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 25 mm