Jádrový vrták HM Ultra 35 s adaptérem QuickIN

Č. pol.: 63127115012
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HM
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
Menovité -⌀ DC 41 mm
Rezný materiál HM
priemer vrtáka 41 mm
Hĺbka rezu 35 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 63127115012
EAN/GTIN 4014586240282
Číslo výrobcu 63127115012
Číslo L L00010 801
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HM Ultra s držákem QuickIN
  • Maximální životnost nástroje a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 35 mm
  • vrták Ø 41 mm