Opěrná podložka 125 mm, měkká, perforovaná, f. SXE 325 Intec

Č. pol.: 631220000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631220000
EAN/GTIN 4007430439253
Číslo výrobcu 631220000
Číslo L L01760 102

Popis

Popis:

  • Opěrná podložka Ø 125 mm, perforovaná s upevněním na suchý zip pro SXE 325 Intec

Charakteristika:

  • Provedení: Perforované
  • Průměr: 125 mm
  • Vhodné pro: SXE 325 Integc / SX E 425 / SXE 425 TurboTec
  • Tvrdost: Měkká