6-hranná vložka, 1/4 palca 5,5

Č. pol.: 631020 5,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 706 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 5,5 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane výstupu 8,5 mm
Dĺžka 25 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631020 5,5
EAN/GTIN 4045197161789

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Vnútorný štvorhran s otvorom podľa DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

6-hranné nástavce nástrčných kľúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 631032; HOLEX: č. 631022).
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka