Brusný kotouč 175x25x32 mm, 60 N, NK,Ds

Č. pol.: 630656000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kotúč stojanovej brúsky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630656000
EAN/GTIN 4007430163141
Číslo výrobcu 630656000
Číslo L L01750 436

Popis

Popis:

  • Pro broušení nástrojové oceli
  • Malá zrnitost (60 N): vhodná pro jemné broušení kalených a nekalených ocelí, např. spirálových vrtáků, šroubováků, dlát, štípacích nástrojů, sekáčů, řezbářských nožů
  • Hrubá zrnitost (36 P): vhodná pro hrubé broušení kalených a nekalených ocelí, např. šroubováků, dlát, štípacích nástrojů.

Charakteristika:

  • Průměr x tloušťka x otvor: 175 x 25 x 32 mm
  • Vhodné pro: DS 175 / BS 175 / TNS 175 / DS W 5175 / DS D 6175
  • obilí a tvrdost: 60 N.