Odsávací kapotážní klip CED 125 Klip

Č. pol.: 630401000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630401000
EAN/GTIN 4061792134836
Číslo výrobcu 630401000
Číslo L L01760 226

Popis

Popis:

  • Odsávací kapotážní spona pro úhlové brusky s Ø 125 mm pro suché řezy s nízkou prašností do 30 mm v minerálních materiálech
  • Efektivní odsávání prachu pro ochranu zdraví a čistotu na staveništi. Antistatický materiál zabraňuje vzniku elektrického náboje a usazování prachu
  • Nejlepší výhled na rozhraní díky otevřené konstrukci odsávacího krytu
  • Rychlé upevnění bez použití nářadí na ochrannou kapotu úhlové brusky
  • Přípojka pro odsávání prachu Ø 35/ 41 mm
  • Úhlová bruska s bateriovým napájením: Vhodné pro všechny úhlové brusky Metabo Ø125 mm, kromě úhlových brusek s plochou hlavou
  • Majetkové úhlové brusky: Vhodné pro všechny úhlové brusky Metabo Ø125 mm (od roku výroby 2008), kromě úhlových brusek s plochou hlavou.