Podlahová tryska D-35 mm, B-370 mm f. kapalina c.

Č. pol.: 630329000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630329000
EAN/GTIN 4007430433374
Číslo výrobcu 630329000
Číslo L L01760 195

Popis

Popis:

  • Univerzální robustní univerzální hubice, ideální také jako doplněk ke standardní hubici
  • Multifunkční, vhodná také pro mokré použití k nasávání kapalin
  • S štětinovým proužkem a gumovým proužkem

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Podlahová hubice
  • Šířka: 370 mm
  • Prodejní jednotka: 1