Sací tryska D-35 mm, B-120 mm

Č. pol.: 630320000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630320000
EAN/GTIN 4007430418111
Číslo výrobcu 630320000
Číslo L L01760 202

Popis

Popis:

  • Ideální pro použití při montáži např. po drobných vrtacích pracích
  • Standardní výbava s ASA 1202 a AS 18 L PC.

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Sací hubice
  • Šířka: 120 mm
  • Prodejní jednotka: 1