Sací hadice Ø 58 mm, L-3 m, A-58/58 mm

Č. pol.: 630312000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630312000
EAN/GTIN 4007430418074
Číslo výrobcu 630312000
Číslo L L01760 127

Popis

Popis:

  • Při použití druhé sací hadice lze odsávací jednotku nastavit do vzdálenosti až 6 m od pracovního místa.

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnější: 58 mm
  • Popis produktu: Pokud je použita druhá sací hadice, sací zařízení může být umístěno ve vzdálenosti až 6 m od pracoviště
  • Délka hadice: 3 m.
  • Ø hadice, vnější: 58 mm Ø hadice, vnitřní: 47 mm