Systémový box 4-1

Č. pol.: 630310 4-1
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 577 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší rozmer dĺžka 492 mm
Vonkajší rozmer šírka 247 mm
Vonkajší rozmer výška 66 mm
Vnútorný rozmer dĺžka 485 mm
Vnútorný rozmer šírka 230 mm
Vnútorný rozmer výška 54 mm
Druh produktu Systémový box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630310 4-1
EAN/GTIN 4045197681638

Popis

Vhodné pro:

Súpravy po kat. 49 č. 630013, 630023, 634800, 637713, 637813, 637913, 638013, 638025, 639063, 680150.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka