{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső méret hossz | 492 mm | |
Külső méret szélesség | 247 mm | |
Külső méret magasság | 66 mm | |
Belső méret hossz | 485 mm | |
Belső méret szélesség | 230 mm | |
Belső méret magasság | 54 mm | |
Termék fajtája | Rendszerdoboz |
Cikkszám | 630310 4-1 | |
EAN / GTIN | 4045197681638 |