Dopsleutelassortiment QuickRelease, 1/4 inch-vierkant 22-delig

Artikelnummer: 630291
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 22 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 3,5-13
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 22
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 3,5-13 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-6 mm
Lengte 227 mm
Breedte 131 mm
Hoogte 57 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten
Sleutelwijdtematen metrisch
met QuickRelease ja
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630291
EAN/GTIN 4018754261550
Nummer fabrikant 96011181
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
QuickRelease − ratel, verlengstuk, cardangewricht en dop vormen een integrale vast verbonden eenheid. Deze vaste eenheid kan met een druk op de knop weer eenvoudig en snel uit elkaar worden genomen.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M8.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 13 st. nr. 631000 maat 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Doppen voor binnenzeskantbouten: 4 st. nr. 631700 maat 3; 4; 5; 6
Dwarsgreep QR: 1 st. nr. 633050 gr. 116
Opsteekhandvat QR: 1 st. nr. 632950 gr. 150
Verlengstuk QR: 1 st. nr. 632545 maat 150
Cardangewricht QR: 1 St. nr. 633550 gr. 1/4
Ratel QR: 1 St. nr. 632355 gr. 1/4
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof