Brusný kotouč 150 mm, ″s více otvory″, střední, SXE 150 BL

Č. pol.: 630259000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630259000
EAN/GTIN 4007430320506
Číslo výrobcu 630259000
Číslo L L01760 112

Popis

Popis:

  • Brusný kotouč ″s více otvory″, 150 mm, středně tvrdé provedení, s více otvory pro SXE 150 BL.

Charakteristika:

  • Provedení: Vícedírkové
  • Průměr: 150 mm
  • Vhodné pro: SXE 150-2,5 BL / SXE 150-5,0 BL
  • Tvrdost: Středně tvrdá