HFPR 3015 IC428 Oboustranné slinuté břitové destičky pro axiální obrábění (plný poloměr)

Č. pol.: 6290387
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6290387
EAN/GTIN 7291075234022
Číslo výrobcu 6290387
Číslo L L23940 580

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm, délka řezu max (APMX) 1,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 19 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 51.5 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 25.6 mm
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0 mm
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.08 mm/rev
  • Min. Posuv pri soustružení cela (fft(min))) 0.12 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač