Pěnová vložka 5 ks pro metaBOX 185 XL

Č. pol.: 628949000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628949000
EAN/GTIN 4061792245303
Číslo výrobcu 628949000
Číslo L L01760 224

Popis

Popis:

  • Vložku lze individuálně rozřezat na velikost pro optimální a bezpečné skladování
  • S pěnovými důlky o rozměrech 16x16x25 mm
  • Optimalizované skladování umožňuje snadný přístup k obsahu
  • 5dílná sada se skládá z: Samolepicí pěna s knoflíky pro víko (25 mm), 1x pěna bez perforace a 3x pěna s perforací (16x16x25 mm).