Zásuvka ISO 13 mm

Č. pol.: 628746000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spojka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628746000
EAN/GTIN 4007430263056
Číslo výrobcu 628746000

Popis

Popis:

  • Pro použití se spojkami ISO a UNI

Charakteristika:

  • Velikost připojení: 13 mm
  • Verze: S průchodkou
  • Prodejní jednotka: 1
  • Balení: Samostatně