3 bity pro šrouby Torx T30/ 25 mm diamantové

Č. pol.: 628511000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628511000
EAN/GTIN 4061792004016
Číslo výrobcu 628511000

Popis

Popis:

  • Šroubovací bity z chrom-vanadiové oceli (kvalita S2) pro vysokou odolnost a třecí spojení se šrouby
  • Speciální diamantový povlak pro mimořádně bezpečné uložení ve šroubu; snížení efektu ″vyjíždění″, čímž se výrazně usnadňuje práce
  • Torzní zóna umožňuje tlumení špiček točivého momentu, protože absorbuje síly a vibrace při šroubování. Možnost vysokého silového zatížení; chrání před předčasným zlomením
  • 1/4″ šestihranný pohon.

Charakteristika:

  • Velikost bitů: T30
  • Celková délka: 25 mm
  • prodejní jednotka: 3