6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou so silovou rukoväťou 6

Č. pol.: 627511 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 6 mm
Dĺžka čepele 125 mm
Celková dĺžka 232 mm
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627511 6
EAN/GTIN 4045197951113

Popis

Prevedenie:

Rovná šesťhranná stopka s guľovou hlavou.
Viaczložková silová rukoväť. Pevné jadro s optimalizovaným krútiacim momentom a komfortnou zónou uchopenia. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaný povrch.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka